Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1608Q121BTA00 CHIP-FERRITPERLE, 1608, 0.3 OHM, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386792
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608Q121BTA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1608Q121BTA00, 3386792, 338-6792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0123*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0753*
    € 0,08961
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0176*
    € 0,02094
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0163*
    € 0,0194
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0158*
    € 0,0188
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0123*
    € 0,01464
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.