Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1005Y152CTD25 CHIP-FERRITPERLE, 1005, 1 OHM, 0.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386773
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005Y152CTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 100 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1.5 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005Y152CTD25, 3386773, 338-6773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0159*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0208*
    € 0,02475
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0199*
    € 0,02368
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.