Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1005D330CTD25 CHIP-FERRITPERLE, 1005, 0.24 OHM, 0.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386762
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005D330CTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.24 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 33 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005D330CTD25, 3386762, 338-6762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0156*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1242*
    € 0,1478
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.