Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1005A152ETD25 CHIP-FERRITPERLE, 0402, 1.6OHM, 0.23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386753
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005A152ETD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ-E
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 230 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.6 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1.5 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005A152ETD25, 3386753, 338-6753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2671*
    € 0,31785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1385*
    € 0,16482
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0696*
    € 0,08282
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0523*
    € 0,06224
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.