Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1005A102ETD25 CHIP-FERRITPERLE, 0402, 1.2OHM, 0.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3386751
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005A102ETD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ-E
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 250 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.2 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005A102ETD25, 3386751, 338-6751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0428*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1582*
    € 0,18826
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0428*
    € 0,05093
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.