Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MHQ0402PSA20NHT000 INDUKTIVITÄT, 20NH, 2.4GHZ, 01005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386421
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MHQ0402PSA20NHT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MHQ-PSA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 01005 [Metrisch 0402]
  • DC-Nennstrom: 110 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.4 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 3%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.4 GHz
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 20 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.2 mm
  • Produkthöhe: 0.2 mm
  • Produktlänge: 0.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0272*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0272*
    € 0,03237
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.