Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MAF1005GAD571DT000 CHIP-FERRITPERLE, 0402, 0.27OHM, 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386403
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MAF1005GAD571DT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MAF
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 900 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.27 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 80 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MAF1005GAD571DT000, 3386403, 338-6403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0428*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2154*
    € 0,25633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0686*
    € 0,08163
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0428*
    € 0,05093
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.