Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP VSC8552XKS-02 ETHERNET-TXRX, 1GBPS, 0 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3385502
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     VSC8552XKS-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Controller
Halbleiter
ICs
Netzwerk-Controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.05 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Gigabit-Ethernet-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MICROCHIP, VSC8552XKS-02, 3385502, 338-5502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 24,70*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.