Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP VSC8504XKS-05 ETHERNET-TXRX, 1GBPS, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3385499
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     VSC8504XKS-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Controller
Halbleiter
ICs
Netzwerk-Controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.05 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Gigabit-Ethernet-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MICROCHIP, VSC8504XKS-05, 3385499, 338-5499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 50,15*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,15*
    € 59,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,35*
    € 57,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,22*
    € 55,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,81*
    € 49,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,84*
    € 41,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,79*
    € 36,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.