Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G6K-2F-TR DC12 SIGNALRELAIS, DPDT, 12V DC, 1A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3385080
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6K-2F-TR DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.315 kohm
  • Produktpalette: G6K
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: L-förmig gebogen
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Kontaktstrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, printrelais 12v omron, ds-relais 12v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G6K-2F-TR DC12, 3385080, 338-5080
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4938
    1
    € 14,99*
    ab € 2,37*
    € 4,63*
    1800
    Frei Haus
    ab € 3,65*
    € 4,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.