Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG01753 ADAPTOR, TV COAX P TO P, PK2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3383791
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG01753
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • Ausgangskoaxialtyp: TV-Koaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: TV-Koaxial
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, PSG01753, 3383791, 338-3791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,377*
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,1885* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,377*
    € 1,63863
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Paket
    ab 100000 Pakete
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.