Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG01752 ADAPTOR, TV COAX S TO S, PK2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3383790
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG01752
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • Ausgangskoaxialtyp: TV-Koaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: TV-Koaxial
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, PSG01752, 3383790, 338-3790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,60*
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Paket
    ab 20000 Pakete
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.