Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447706681 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 680UH GESCH 0.72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380995
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447706681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
RMS-Strom Irms: 720 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 µH
  • Produktpalette: WE-PD
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 950 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.86 ohm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447706681, 3380995, 338-0995
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,16*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 0,866*
    € 2,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.