Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y40224K99000T9R WIDERST 4K99 0.01% 0.2W 0805 METALLFOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380869
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y40224K99000T9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: FRSM Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 40 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 1.27 mm
  • Produktlänge: 2.03 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 4.99 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.