Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC30F3010-20I/SO DSC, 40MHZ, -40 TO 85DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 24kB; 1kBEEPROM,1kBSRAM; SO28; DSPIC
IC: dsPIC-Mikrocontroller; 24kB; 1kBEEPROM,1kBSRAM; SO28; DSPIC
Artikel-Nr.:
     139-3380548
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F3010-20I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 5.5 V
  • Bauform - DSC: SOIC
  • Produktpalette: dsPIC30F
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 24 KB
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 40 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: I2C, SPI, UART
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC30F3010-20I/SO, 3380548, 338-0548
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,18*
    € 8,39*
    € 5,90*
    ab € 5,40*
    € 9,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.