Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP VSC7428XJG-12 ETHERNET-SWITCH, 2.5GBPS, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3380539
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     VSC7428XJG-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.05 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 672 Pin(s)
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3az
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Gigabit-Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, VSC7428XJG-12, 3380539, 338-0539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 76,77*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,77*
    € 91,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,06*
    € 90,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,11*
    € 88,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,50*
    € 85,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,91*
    € 76,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 53,26*
    € 63,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,50*
    € 62,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 51,73*
    € 61,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,71*
    € 56,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.