Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATF1508AS-10AU100 CPLD, 80 I/O, -40 TO 85DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3380422
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1508AS-10AU100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
EEPROM
EEPROM-Speicher
CPLD-Typ: EEPROM
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Makrozellen: 128 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 10
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 80 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom, CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, MICROCHIP, ATF1508AS-10AU100, 3380422, 338-0422
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.