Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATF1504AS-7JX44 CPLD, 32 I/O, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3380420
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1504AS-7JX44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
CPLD-Typ: EEPROM
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Makrozellen: 64 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 7
  • Prozesstechnologie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 32 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, MICROCHIP, ATF1504AS-7JX44, 3380420, 338-0420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.