Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT25080B-XHL-B EEPROM, 8KB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; SPI; 1024x8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz
IC: EEPROM Speicher; 8kbEEPROM; SPI; 1024x8bit; 1,8÷5,5V; 20MHz
Artikel-Nr.:
     139-3380393
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT25080B-XHL-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Produktpalette: 8Kbit SPI Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Speicherdichte: 8 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 1K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT25080B-XHL-B, 3380393, 338-0393
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    688
    1
    € 14,99*
    ab € 0,381*
    € 0,641*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 0,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.