Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL 2CMA101072R1000 NETZSTECKER 2P+E 16A 250V KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3380055
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     2CMA101072R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau, Grau
  • IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 10,90*
    € 27,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,30*
    € 42,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,31*
    € 50,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,32*
    € 47,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,41*
    € 35,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.