Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERPAX SW3673B AC ADAPTOR 18V 3.6A REG 2 PIN VI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3377303
Hersteller:
     POWERPAX
Herst.-Nr.:
     SW3673B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 18 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 64.58 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.62 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 38,48*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,48*
    € 45,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,24*
    € 37,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.