Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STONTRONICS T4497RW PSU, LCD TV/MONITOR 12V 5A, IEC, 4-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3376778
Hersteller:
     Stontronics
Herst.-Nr.:
     T4497RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Ausgangsanschluss: 4-polig, Mini-DIN
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 38,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,60*
    € 45,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,35*
    € 43,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,28*
    € 36,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.