Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERPAX SW4333-B AC ADAPTOR 12V 7.5A 2.1MM IEC VI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3375532
Hersteller:
     POWERPAX
Herst.-Nr.:
     SW4333-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 90 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 67,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,96*
    € 80,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,39*
    € 79,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 61,27*
    € 72,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,33*
    € 71,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,00*
    € 70,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,07*
    € 63,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,59*
    € 56,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.