Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERPAX SW4378-VI AC-DC POWER SUPPLY, 12V 12.5A IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3375406
Hersteller:
     POWERPAX
Herst.-Nr.:
     SW4378-VI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Kycon KPPX-4P
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 101,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,26*
    € 120,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,71*
    € 118,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 94,77*
    € 112,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,16*
    € 110,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,58*
    € 100,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,87*
    € 89,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.