Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERPAX SW4458B AC-DC POWER SUPPLY, 15V, 0.4A, INTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3375381
Hersteller:
     POWERPAX
Herst.-Nr.:
     SW4458B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 6 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 400 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,49*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.