Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STONTRONICS PD-100-24 POWER SUPPLY, ENCLOSED, 24V, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3375269
Hersteller:
     Stontronics
Herst.-Nr.:
     PD-100-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: PD Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, STONTRONICS, PD-100-24, 3375269, 337-5269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 67,45*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,45*
    € 80,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,44*
    € 79,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 62,09*
    € 73,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,96*
    € 71,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,30*
    € 68,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,14*
    € 57,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.