Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 686116188622 CONNECTOR, FFC, 16POS, 1 ROW, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373618
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686116188622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: WR-FPC
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.29 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: Oben
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 16 polig, leiterplattensteckverbinder, würth elektronik ffc steckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 686116188622, 3373618, 337-3618
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1500
    1500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,623*
    € 0,827*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 1.261,99*
    € 1.397,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.240,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.