Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RL895-102K-RC HF-DROSSEL, 1000UH, 10%, 1.3MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373507
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL895-102K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
bourns drosselspule 1mh
Eigenresonanzfrequenz: 1.3 MHz
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: RL895
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.84 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf drossel, hf drossel 1mh, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RL895-102K-RC, 3373507, 337-3507
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,594*
    € 0,812*
    Lager 139
    678
    1
    € 14,99*
    ab € 0,54*
    € 1,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.