Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 5300-01-RC INDUKTIVITÄT 1UH 10% 3.3A 190MHZ AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373478
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5300-01-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Eigenresonanzfrequenz: 190 MHz
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: 5300
  • DC-Nennstrom: 3.3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.018 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, 5300-01-RC, 3373478, 337-3478
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,85*
    € 1,04*
    Lager 139
    1890
    1
    € 14,99*
    ab € 0,438*
    € 1,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.