Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV1B206MTT FOLIENKONDENSATOR, 20UF, 1.1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373087
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV1B206MTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 1 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 20 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0072 ohm
  • Produktpalette: EZPV
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 50 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 18.1 A
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 56 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 20µf, filmkondensator, panasonic folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV1B206MTT, 3373087, 337-3087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32776Z0206K000
    ab € 3,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.