Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV60226MTT FOLIENKONDENSATOR, 22UF, 600V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373019
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV60226MTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 550 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 22 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 22 mm
  • Produktlänge: 41 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0096 ohm
  • Produktpalette: EZPV
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 25 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 12.7 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produkthöhe: 36 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Schichtkondensator, 22 µf folienkondensator, filmkondensator, panasonic folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV60226MTT, 3373019, 337-3019
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    598
    € 5,95*
    ab € 5,37*
    € 9,68*
    Lager 139
    373
    € 14,99*
    ab € 3,53*
    € 10,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.