Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EZPV60106LTT FOLIENKONDENSATOR, 10UF, 600V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373015
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZPV60106LTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 250 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 15 mm
  • Produktlänge: 41 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0169 ohm
  • Produktpalette: EZPV
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 25 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 8.6 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produkthöhe: 29 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, panasonic folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPV60106LTT, 3373015, 337-3015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32674D3106K000
    ab € 2,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.