Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002873 POWER INDUCTOR, 3.3UH, SHIELDED, 1.57A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370532
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002873
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 1.57 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: 2-methylimidazole (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.049 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 4.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,129*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    VLS201612HBX-3R3M-1
    ab € 0,0979*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.