Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002763 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 2.2UH GESCH 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370411
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002763
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.058 ohm
  • Produkthöhe: 2.1 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MP002763, 3370411, 337-0411
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,214*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.