Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002818 POWER INDUCTOR, 2.2UH, UNSHIELDED, 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370284
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002818
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 1.6 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.085 ohm
  • Produkthöhe: 2.1 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0438*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.