Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002796 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 10UH, 1.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370260
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002796
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.1 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • DC-Widerstand, max.: 0.16 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 4.45 mm
  • Produkthöhe: 2.92 mm
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MP002796, 3370260, 337-0260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,21*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.