Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 293D106X0025C2TE3 KONDENSATOR 10UF 25V TANTAL BAUFORM C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369474
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X0025C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10 µf
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.5 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT 293D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 270 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 025v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 293D106X0025C2TE3, 3369474, 336-9474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,238*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491C106M025AT
    ab € 0,199*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    F931E106MCC
    ab € 0,751*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSC106K025R0500
    ab € 0,237*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9025C2TE3
    ab € 0,213*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.