Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0402JRNPO9BN390 KONDENSATOR, 39PF, 50V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369119
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRNPO9BN390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 39 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00478*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02127*
    € 0,02531
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0124*
    € 0,01476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00927*
    € 0,01103
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0092*
    € 0,01095
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00724*
    € 0,00862
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00687*
    € 0,00818
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00675*
    € 0,00803
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00478*
    € 0,00569
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C390J5GACTU
    ab € 0,00557*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0402N390J500CT
    ab € 0,00812*
    Ähnlich
    TDK
    CGA2B2C0G1H390J050BA
    ab € 0,0111*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.