Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NJVNJD35N04T4G BIPOLARES ARRAY 2FACH NPN 700V 4A TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368648
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJVNJD35N04T4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(BJT)
Bipolare
Dioden
Gleichrichter
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Verlustleistung, NPN: 45 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 90 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 4 A
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 700 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 300 hFE
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,342*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,448*
    € 1,72312
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.