Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI M74VHC1GT02DFT1G NOR-GATTER, 2 EINGÄNGE, -55 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368331
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT02DFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74VHC1GT02
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-88A
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, M74VHC1GT02DFT1G, 3368331, 336-8331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,346*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.