Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74LVX02MTCX NOR-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368330
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LVX02MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74LVX02
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74LVX
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVX-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, 74LVX02MTCX, 3368330, 336-8330
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,114*
    € 0,403*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,168*
    € 0,878*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,39* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.