Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SFW5R-1STE1LF STECKVERBINDER FFC/FPC 5POS 1REIH 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3367684
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFW5R-1STE1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: FCI SFW-R
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, SFW5R-1STE1LF, 3367684, 336-7684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,20*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    52852-0570
    ab € 0,291*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.