Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROL TECHNIQUES EVL155C-10-K6-38JA32 GETRIEBE, 10:1, 400N-M, 3000U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3366866
Hersteller:
     Control Techniques
Herst.-Nr.:
     EVL155C-10-K6-38JA32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorgetriebe
Motorsteuerungen
Getriebekopflänge: -
  • Produktpalette: EVL
  • Dauerdrehmoment, max.: 400 Nm
  • Getriebekopf: Schrägverzahntes Planetengetriebe
  • Eingangsgeschwindigkeit: 3000 rpm
  • Material der Abtriebswelle: Edelstahl
  • Wirkungsgrad: 93 %
  • Untersetzungsverhältnis: 10:1
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.733,02*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.862,52*
    € 3.406,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.824,09*
    € 3.360,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.762,23*
    € 3.287,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.733,02*
    € 3.252,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.