Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROL TECHNIQUES EVL120C-15-K6-28GD24 GETRIEBE, 15:1, 200N-M, 3000U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3366863
Hersteller:
     Control Techniques
Herst.-Nr.:
     EVL120C-15-K6-28GD24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorgetriebe
Motorsteuerungen
Getriebekopflänge: -
  • Produktpalette: EVL
  • Dauerdrehmoment, max.: 200 Nm
  • Getriebekopf: Schrägverzahntes Planetengetriebe
  • Eingangsgeschwindigkeit: 3000 rpm
  • Material der Abtriebswelle: Edelstahl
  • Wirkungsgrad: 88 %
  • Untersetzungsverhältnis: 15:1
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.718,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.822,24*
    € 2.168,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.808,81*
    € 2.152,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.763,32*
    € 2.098,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.737,05*
    € 2.067,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.718,11*
    € 2.044,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.