Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROL TECHNIQUES EVL090C-15-K6-14CA14 GETRIEBE, 15:1, 65N-M, 3000U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3366854
Hersteller:
     Control Techniques
Herst.-Nr.:
     EVL090C-15-K6-14CA14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorgetriebe
Motorsteuerungen
Getriebekopflänge: -
  • Produktpalette: EVL
  • Dauerdrehmoment, max.: 65 Nm
  • Getriebekopf: Schrägverzahntes Planetengetriebe
  • Eingangsgeschwindigkeit: 3000 rpm
  • Material der Abtriebswelle: Edelstahl
  • Wirkungsgrad: 88 %
  • Untersetzungsverhältnis: 15:1
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.194,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.288,93*
    € 1.533,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.276,91*
    € 1.519,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.241,57*
    € 1.477,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.218,31*
    € 1.449,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.194,93*
    € 1.421,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.