Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTROL TECHNIQUES EVL090C-10-K6-14CA14 GETRIEBE, 10:1, 65N-M, 3000U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3366853
Hersteller:
     Control Techniques
Herst.-Nr.:
     EVL090C-10-K6-14CA14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorgetriebe
Motorsteuerungen
Getriebekopflänge: -
  • Produktpalette: EVL
  • Dauerdrehmoment, max.: 65 Nm
  • Getriebekopf: Schrägverzahntes Planetengetriebe
  • Eingangsgeschwindigkeit: 3000 rpm
  • Material der Abtriebswelle: Edelstahl
  • Wirkungsgrad: 93 %
  • Untersetzungsverhältnis: 10:1
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.048,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.124,61*
    € 1.338,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.111,25*
    € 1.322,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.082,54*
    € 1.288,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.062,65*
    € 1.264,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.048,07*
    € 1.247,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.