Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 293D686X9016D2TE3 KONDENSATOR 68UF 16V, TANTAL, BAUFORM D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366074
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D686X9016D2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 16v
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.6 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT 293D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 68µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 293D686X9016D2TE3, 3366074, 336-6074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,301*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491D686K016AT
    ab € 0,395*
    Ähnlich
    Kemet
    T495D686K020ATE150
    ab € 0,687*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJD686K016RNJ
    ab € 0,404*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.