Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-FPL-26 FERRITKERN FLACHBANDKABEL NI-ZN 35X1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365787
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-FPL-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
kemet ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-FPL Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Flachbandkabel, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, ESD-FPL-26, 3365787, 336-5787
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    240
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 0,91*
    Lager 139
    148
    1
    € 14,99*
    ab € 0,655*
    € 2,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 2040 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 4080 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.