Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-FPL-18-12 FERRITKERN FLACHBANDKABEL NI-ZN 14MMX1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365782
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-FPL-18-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
kemet ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-FPL Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Flachbandkabel, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, ESD-FPL-18-12, 3365782, 336-5782
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 0,58*
    Lager 139
    82
    1
    € 14,99*
    ab € 0,388*
    € 1,115*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.