Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-SR-120G KLAPPFERRIT, NI-ZN, 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365768
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-SR-120G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Klappferrit
kemet klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-SR Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, ESD-SR-120G, 3365768, 336-5768
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    140
    € 5,90*
    ab € 1,16*
    € 1,50*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 1,014*
    € 3,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,90*
    € 4,641
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 70 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 560 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 2030 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 4060 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.